SEM - SEML41280/168 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1280 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 168.3 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 12 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077828217
Codice prodotto
SEML41280/168
Cod. produttore
L41280/168
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
168.3 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
12 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 168,3x12800mm. 206Kg.