SEM - SEML41230/139 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1230 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139.7 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 11.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077542809
Codice prodotto
SEML41230/139
Cod. produttore
L41230/139
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139.7 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
11.5 m
Spessore della parete:
3.8 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 139,7x12300mm. 136Kg.


