pagina iniziale

SEM - SEML41080 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1080 CM

SEM
copiacopia
SEM - SEML41080 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1080 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 139.7 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768611816

Codice prodotto

SEML41080

Cod. produttore

L41080

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

139.7 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

10 m

Spessore della parete:

3.8 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 139,7x10800mm. 93Kg.