SEM - SEMFR78-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 89 mm
Diametro base - 193 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449075808174
Codice prodotto
SEMFR78-193/89
Cod. produttore
FR78-193/89
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
89 mm
Diametro base:
193 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 193x7800mm. 132Kg.