pagina iniziale

SEM - SEMETNA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 1080 CM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMETNA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 1080 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 183 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078683143

Codice prodotto

SEMETNA

Cod. produttore

ETNA

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

183 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

10 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

2500 mm

PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO DOPPIO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 10800mm. 177Kg.