pagina iniziale

SEM - SEMCCL78-127/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 780 CM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMCCL78-127/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 780 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 127 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079754002

Codice prodotto

SEMCCL78-127/60

Cod. produttore

CCL78-127/60

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

127 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

300 mm

PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L:7.800mm.