SEM - SEMC89/4500/V PALO CILINDRICO D 89X4500 MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 89 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449076724930
Codice prodotto
SEMC89/4500/V
Cod. produttore
C89/4500/V
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
89 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 25Kg.