SEM - SEMC76/3500/V PALO CILINDRICO D 76X3500 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 76 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001022929920
Codice prodotto
SEMC76/3500/V
Cod. produttore
C76/3500/V
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
76 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
3 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 3500x76m. 18Kg.