SEM - SEMBASILICATA139 PALO CONICO HSP CURVATO H.TOT. 880 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449073064800
Codice prodotto
SEMBASILICATA139
Cod. produttore
BASILICATA139
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
3.8 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2500 mm
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO BRACCIO SINGOLO in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L: 8000mm.


