pagina iniziale

SEM - SEMBASILICATA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMBASILICATA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 163 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073113515

Codice prodotto

SEMBASILICATA

Cod. produttore

BASILICATA

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

163 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

2500 mm

PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. 8800x163mm. 113Kg.