SEM - SEMABRUZZO127 PALO CONICO HSP CURVATO H.TOT. 860 CM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449079724029
Codice prodotto
SEMABRUZZO127
Cod. produttore
ABRUZZO127
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. L:8.600mm.