SEM - SEMABRUZZO PALO CONICO CURVATO H.TOT. 860 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 153 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 7.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001021525871
Codice prodotto
SEMABRUZZO
Cod. produttore
ABRUZZO
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
153 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7.8 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
1200 mm
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 8600mm. 74Kg.


