SEM - SEM7382/TT100 SCARICATORE COMBINATO I + II


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Tensione massima continuativa AC - 280 V
Livello di protezione - 1500 kV
Tensione massima continuativa DC - 350 V
Confezione
1 PZ
EAN
8051013256634
Codice prodotto
SEM7382/TT100
Cod. produttore
7382/TT100
Produttore
SEM
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Livello di protezione:
1500 kV
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
100 kA
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 7 TE
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2