pagina iniziale

SEM - SEM7376/8 GIUNTO PER TONDO D 8 MM.

SEM
copiacopia
SEM - SEM7376/8 GIUNTO PER TONDO D 8 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Tondino

  • Materiale - Ottone

  • Campo di serraggio tondino - 8...8 mm

  • Superficie - Nichelato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051013256511

Codice prodotto

SEM7376/8

Cod. produttore

7376/8

Produttore

SEM

Adatto per:

Tondino

Materiale:

Ottone

Campo di serraggio tondino:

8...8 mm

Superficie:

Nichelato

Giunto per tondino Ø 8mm in ottone nichelato adatto per giunzioni lineari di 2 conduttori; con viti in acciaio inox M5x12 mm. Provati secondo CEI EN 50164-1.