SEM - SEM7286 SCARIC. DI CORRENTE DA FULMINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8051013256498
Codice prodotto
SEM7286
Cod. produttore
7286
Produttore
SEM
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
4 kV
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno


