pagina iniziale

SEM - SEM7182 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

SEM
copiacopia
SEM - SEM7182 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Max. Sezione conduttore flessibile (capillare) - 35 mm²

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013256214

Codice prodotto

SEM7182

Cod. produttore

7182

Produttore

SEM

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura:

1 modulo

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Tensione nominale AC:

280 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Tensione nominale DC:

350 V

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova tipo 1:

no

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE adatto per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B - 1 e maggiori; serve per proteggere i componenti e gli impianti elettrici da alte sovratensioni non ammissibili e/o per la realizzazione dell’equipotenzialità. Gli scaricatori di sovratensione di classe II (C) sono costruiti secondo DIN VDE 0675 parte 6-11: 2002-12, CEI EN 61643-11: 2002-05 e IEC 61643 parte 1: 1998-02. Tale scaricatore di sovratensione è composto da una base con fissaggioa scatto su guida DIN e di elementi di protezione innestabili, la cui sostituzione può avvenire senza scollegare i cavi e senza interrompere l’alimentazione della rete. La segnalazione di guasto avviene per mezzo di un indicatore posto nella finestrelladel dispositivo (ROSSO = difettoso - VERDE = OK). IP20.