pagina iniziale

SEM - SEM6202/102 CAVALLOTTO PER PALO D 102 MM.

SEM
copiacopia
SEM - SEM6202/102 CAVALLOTTO PER PALO D 102 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

  • Peso - 0.846 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013255736

Codice prodotto

SEM6202/102

Cod. produttore

6202/102

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Peso:

0.846 kg

Cavallotto per il fissaggio palo a muro in acciaio di qualita' S235JR (fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Diam. palo 102 mm.