SEM - SEM5800/16 COLLARE X TUBI D 16 INNESTO RAPIDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Altri
Chiuso - no
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8051013254005
Codice prodotto
SEM5800/16
Cod. produttore
5800/16
Produttore
SEM
Adatto per tubi di diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Altri
Chiuso:
no
Colore:
Altri
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
COLLARE in acciaio zincato, ad innesto rapido con coperchio a scatto e base con asola 16Ø mm. Asola mm: 6,5 x 10.