SEM - SEM5555 POZZETTO 550X550X550MM C/FONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza - 550 mm
Larghezza - 550 mm
Altezza - 550 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072043325
Codice prodotto
SEM5555
Cod. produttore
5555
Produttore
SEM
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
550 mm
Larghezza:
550 mm
Altezza:
550 mm
Pozzetti telai coperchi in materiale plastico. Dimensioni esterne: 550 x 550 x 550 mm, interno utile: 495 x 495 mm.


