SEM - SEM5550 POZZETTO 550X550X550MM. S/FOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza - 550 mm
Larghezza - 550 mm
Altezza - 550 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073832096
Codice prodotto
SEM5550
Cod. produttore
5550
Produttore
SEM
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
550 mm
Larghezza:
550 mm
Altezza:
550 mm
Pozzetto senza fondo in materiale plastivo. Dimensioni esterne: 550 x 550 x 550 mm, interno utile: 495 x 495 mm.


