SEM - SEM5535 POZZETTO 300X300X300MM. C/FOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza - 300 mm
Larghezza - 300 mm
Altezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021948687
Codice prodotto
SEM5535
Cod. produttore
5535
Produttore
SEM
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
300 mm
Pozzetti telai coperchi in materiale plastico con fondo asportabile. Dimensioni esterne: 300 x 300 x 300 mm, interno utile: 250 x 250 mm.


