pagina iniziale

SEM - SEM5236 FASCETTA DI ZINCO L = 400 MM.

SEM
copiacopia
SEM - SEM5236 FASCETTA DI ZINCO L = 400 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

FASCETTE REGGICAVO DI ZINCO

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8015269035542

Codice prodotto

SEM5236

Cod. produttore

5236

Produttore

SEM

Lunghezza:

400 mm

Fascetta reggiacavo di zinco. lunghezza 400mm. Matricola 11362,1. Cavo Ø 44/48mm.