pagina iniziale

SEM - SEM5111/A MORSETTO A X ZINCATO X TONDO

SEM
copiacopia
SEM - SEM5111/A MORSETTO A  X  ZINCATO X TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051013252988

Codice prodotto

SEM5111/A

Cod. produttore

5111/A

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto a X per aste di captazione in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandella e tondino ad aste di captazione; bulloni M8x25 mm. Provati secondo CEI EN 50164-1. Per piastre n°3 per tondo Ø 8-10mm / piatto max 30 x4mm.