SEM - SEM5102 TONDINO DM. 10 MM. ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Modello isolato a prova di alta tensione - no
Confezione
63 KG
Serie di prodotti
CONDUTTORI PER IMPIANTI PARAFULMINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024462166
Codice prodotto
SEM5102
Cod. produttore
5102
Produttore
SEM
Diametro del conduttore:
10 mm
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
CONDUTTORE TONDO utilizzabile quale organo di captazione e discesa per i tondini Ø 8 mm. o con sezione minima di 50 mm2 e come dispersore di terra orizzontale per i tondini Ø 10 mm. secondo CEI EN 62305. Tutti i conduttori tondi sono utilizzabili quali organi di captazione e discesca e come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8.


