SEM - SEM5102/B TONDINO DM. 10 MM. ZINCATO IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Modello isolato a prova di alta tensione - no
Confezione
2 KG
EAN
8001021819482
Codice prodotto
SEM5102/B
Cod. produttore
5102/B
Produttore
SEM
Diametro del conduttore:
10 mm
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
CONDUTTORE TONDO utilizzabile quale organo di captazione e discesa per i tondini Ø 8 mm. o con sezione minima di 50 mm2 e come dispersore di terra orizzontale per i tondini Ø 10 mm. secondo CEI EN 62305. Tutti i conduttori tondi sono utilizzabili quali organi di captazione e discesca e come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8. Versione in barre 4 m.


