SEM - SEM5003/Z5 BANDELLA 30 X 3 MM. ZINCATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 3 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
50 KG
Serie di prodotti
CONDUTTORI PER IMPIANTI PARAFULMINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021949479
Codice prodotto
SEM5003/Z5
Cod. produttore
5003/Z5
Produttore
SEM
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO utilizzabile quale organo di captazione e discesa per le bandelle con spessore minimo di 2,5 mm. e sezione minima di 50 mm2 e come dispersori di terra orizzontali per le bandelle con spessore minimo di 3 mm e sezione di almeno 90 mm2 secondo CEI EN 62305. Le bandelle con spessore minimo di 3 mm e sezione di almeno 100 mm2 sono utilizzabili come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI 11-1, CEI 64-8.


