SEM - SEM4980 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 158 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 9.8 m
Traversa - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PALI PER ILLUMINAZIONE CONICI DA LAMIERA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022595811
Codice prodotto
SEM4980
Cod. produttore
4980
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
158 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9.8 m
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
800 mm
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.


