SEM - SEM4903 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 127


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 60 mm 
- Diametro base - 127 mm 
- Superficie - Zincato 
- Altezza del punto luminoso - 8 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001022595804
Codice prodotto
SEM4903
Cod. produttore
4903
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
3 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo


