SEM - SEM4903/5-219 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 219 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449076629655
Codice prodotto
SEM4903/5-219
Cod. produttore
4903/5-219
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
219 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
5 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 219x8800mm.