SEM - SEM4880 PALO CONICO H.TOT. 880 CM. D 148/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 148 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022595798
Codice prodotto
SEM4880
Cod. produttore
4880
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
148 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 148X8800mm. 66Kg.


