SEM - SEM4880/4 PALO CONICO H.TOT. 880 CM. D 148/60X4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 60 mm 
- Diametro base - 148 mm 
- Superficie - Zincato 
- Altezza del punto luminoso - 8 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001024356007
Codice prodotto
SEM4880/4
Cod. produttore
4880/4
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
148 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 148X8800mm. 91Kg.