SEM - SEM4803/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 168 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449071116297
Codice prodotto
SEM4803/4-168
Cod. produttore
4803/4-168
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
168 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base. ø 168 x 7800 mm. 98 Kg.