SEM - SEM4780 PALO CONICO H.TOT. 780 CM. D 138/60X3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 138 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 7 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022726741
Codice prodotto
SEM4780
Cod. produttore
4780
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
138 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 138X7800mm. 55Kg.