SEM - SEM4703/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 152 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449073463849
Codice prodotto
SEM4703/4-152
Cod. produttore
4703/4-152
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
152 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 152x6.800mm. 85Kg.