SEM - SEM4603 PALO RASTREMATO H.TOT. 600 CM. D 102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 5.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001021112460
Codice prodotto
SEM4603
Cod. produttore
4603
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo