SEM - SEM4560/V PALO CONICO VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 115 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001021304209
Codice prodotto
SEM4560/V
Cod. produttore
4560/V
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
115 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DA LAMIERA. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 115X5500mm. 35Kg.


