pagina iniziale

SEM - SEM4503/BV PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. + BASE V

SEM
copiacopia
SEM - SEM4503/BV PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. + BASE V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 89 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073116707

Codice prodotto

SEM4503/BV

Cod. produttore

4503/BV

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

89 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

PALO RASTREMATO SPESSORE 3 mm. CON PIASTRA DI BASE. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione in cemento. 89X5000mm. 32Kg.