SEM - SEM4403/B PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. + BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 76 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449073831945
Codice prodotto
SEM4403/B
Cod. produttore
4403/B
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
76 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
sì
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO CON PIASTRA DI BASE in acciaio S235 JRH (Fe 360 b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e piastrina per messa a terra saldata internamente. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. L: 4000mm x ø: 76mm / 60mm. 25 Kg.


