pagina iniziale

SEM - SEM4400 PALO CONICO H.TOT. 400 CM. D 100/60X3

SEM
copiacopia
SEM - SEM4400 PALO CONICO H.TOT. 400 CM. D 100/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 100 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071490151

Codice prodotto

SEM4400

Cod. produttore

4400

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

100 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

3.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO SPESSORE 3 mm - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 3500mm. 23 Kg.