pagina iniziale

SEM - SEM4360 PALO CONICO H.TOT. 350 CM. D 95/60X3

SEM
copiacopia
SEM - SEM4360 PALO CONICO H.TOT. 350 CM. D 95/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 95 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024519198

Codice prodotto

SEM4360

Cod. produttore

4360

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

95 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

3 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 95X3500mm. 20Kg.