SEM - SEM4340 STAFFA A MURO PER ARMATURE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Altezza - 200 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252605
Codice prodotto
SEM4340
Cod. produttore
4340
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Altezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
250 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
3.4 kg