SEM - SEM4332/05 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1000X1000 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252452
Codice prodotto
SEM4332/05
Cod. produttore
4332/05
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
BRACCIO SINGOLO Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. 1000x1000mm.


