SEM - SEM4322 TRAVERSA LUNG. 150 CM. ZINCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252384
Codice prodotto
SEM4322
Cod. produttore
4322
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
TRAVERSA. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 1500mm.