pagina iniziale

SEM - SEM4315/10 TESTA PALO SINGOLO X PALI DM. 60

SEM
copiacopia
SEM - SEM4315/10 TESTA PALO SINGOLO X PALI DM. 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269035375

Codice prodotto

SEM4315/10

Cod. produttore

4315/10

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Larghezza:

1000 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

5 kg

Testa da palo singolo inclinazione 90°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. L: 1000mm. 5 Kg.