SEM - SEM4312 TESTA PALO 2 BRACCI ZINCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252063
Codice prodotto
SEM4312
Cod. produttore
4312
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2