pagina iniziale

SEM - SEM4312/1 TESTA PALO DOPPIO + BICCHIERI

SEM
copiacopia
SEM - SEM4312/1 TESTA PALO DOPPIO + BICCHIERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252087

Codice prodotto

SEM4312/1

Cod. produttore

4312/1

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

TESTA PALO DOPPIO. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 250mm.