SEM - SEM4303 PALO RASTREMATO H.TOT. 300 CM. D 76


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 76 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 2.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024702453
Codice prodotto
SEM4303
Cod. produttore
4303
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
76 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
2.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo