SEM - SEM4303/B PALO RASTREMATO H.TOT. 300 CM. + BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 76 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024702552
Codice prodotto
SEM4303/B
Cod. produttore
4303/B
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
76 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
sì
PALO RASTREMATO SPESSORE 3 mm. CON PIASTRA DI BASE. In acciaio zincato a caldo. Con foro per passaggio cavi ø 30 mm, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. 76X3000mm. 20Kg.