SEM - SEM4301/PN PORTELLA NYLON 114-153 F186X45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
8051013252025
Codice prodotto
SEM4301/PN
Cod. produttore
4301/PN
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale nylon nero. Per asole 186x45mm. Palo Ø 114 ÷ 180mm.


