pagina iniziale

SEM - SEM4301/MOR2 MORSETTIERA CON 2 PORTAFUSIBILI

SEM
copiacopia
SEM - SEM4301/MOR2 MORSETTIERA CON 2 PORTAFUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051013251981

Codice prodotto

SEM4301/MOR2

Cod. produttore

4301/MOR2

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO. Completa di portafusibile. Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per portelle articolo serie 4301/2V. N° morsetti x sezione 4 x 16mm2. Portefusibile n° 2 da 8,5 x 31,5 - 380V.